Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R704881 Herst.-Nr.: 780070 EAN/GTIN: 766623780070 |
| |
|
| | |
| Das 4-teilige Werkzeugset für Netzwerke von Intellinet bietet Installateuren alle essenziellen Komponenten für Verkabelung und Kabeltests. Zum Lieferumfang gehören eine Crimpzange für 8-polige (8P8C) Modularstecker, ein LSA-Auflegewerkzeug, ein Abisolierwerkzeug sowie ein Kabeltester für RJ11-, RJ12- und RJ45-Kabel. Ideal für den Außendienst erhalten Sie all dies in einer praktischen, robusten Transporttasche mit Reißverschluss. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 144 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Stanzwerkzeug | Ja | | Netzwerkkabeltester enthalten | Ja | | Crimpwerkzeug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSA Anlegewerkzeug, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Netzwerk Installations-Set, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,96* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,93* | € 28,22* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,85* | € 28,27* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,07* | € 29,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,36* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|