Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2501K Safe 63 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28535396
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501K
EAN/GTIN:
     5032548000490
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Fassungsvermögen
63 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
720 mm
Innenmaße (B x T x H)
375 x 330 x 510 mm
Gewicht
97000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,75*
€ 697,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,93*
€ 636,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,05*
€ 612,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.