Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 23 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28533909
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55863340
EAN/GTIN:
     8711500558633
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
984.2 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2050 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
23 W
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Farbcode
830
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
444
Chromatizität Koordinate Y
410
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
295 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
28 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.