Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM MT30X 25.9/7.1 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM MT30X 25.9/7.1 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 25.9/7.1 WS Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28525487
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1891770000
EAN/GTIN:
     4032248504510
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.9 mm
Etikettenhöhe
7.1 mm
Gewicht
184 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
5000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
€ 98,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.