Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77416 Kabeladapter DVI-I VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77416 Kabeladapter DVI-I VGA Schwarz
shiverpeaks BS77416 Kabeladapter DVI-I VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28520928
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Flach-Beutel
Flachbeutel
shiverpeaks®-BASIC-S--DVI-I Adapter DVI-I (24+5) Stecker auf VGA-Kupplung.
- Anschlüsse: DVI-I Stecker - VGA Kupplung
- Stecker: vergossen
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: schwarz
- Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.