Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 3012354 Büroklammerspender Grün Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 3012354 Büroklammerspender Grün Kunststoff
MAUL 3012354 Büroklammerspender Grün Kunststoff
MAUL 3012354 Büroklammerspender Grün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28514583
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Büroklammern immer griffbereit
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Mit Zentralmagnet
    - Aus bruchsicherem Kunststoff
    - Großes Fassungsvermögen
    - Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Stoßfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.