Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 110766 Toilettenpapier 31,8 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tork 110766 Toilettenpapier 31,8 m
Tork 110766 Toilettenpapier 31,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28476570
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Bieten Sie Ihren Gästen den Komfort, den sie von zu Hause gewöhnt sind: mit dem Tork Kleinrollen Toilettenpapier. Dieses Toilettenpapier zeichnet sich in Waschräumen mit niedriger Besucherfrequenz durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

- Kosteneffizienz bei zuverlässiger, grundlegender Qualität
- Fühlt sich durch die Prägung voluminöser an
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
24
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
31.8 m
Bogenlänge
127 mm
Rollenbreite
97 mm
Rollendurchmesser
103 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier tork, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.