Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 4412090 Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 4412090 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
MAUL 4412090 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
MAUL 4412090 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28475392
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4412090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
  • Exklusives Design.
    - Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden.
    - Made in Germany.
    - Sicherer Stand.
    - Dokumentenechte Mine.
    - Fuß aus bruchsicherem Kunststoff.
    - Rutschfest durch Schaumstoffboden.
    - Stabile Kugelkette, Länge 40 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
114 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.