Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654SPI Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M 654SPI Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654SPI Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28464879
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654SPI
EAN/GTIN:
     0051141984056
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ob im Büro oder Alltag: Verlassen Sie sich auf die extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes bringen Farbe in Ihr Büro, übermitteln Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Pink
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.