Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-10G-LR-S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP-10G-LR-S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Cisco SFP-10G-LR-S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28464626
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-LR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LR
Wellenlänge
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,01*
€ 1.259,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,40*
€ 1.255,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,62*
€ 1.202,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,93*
€ 1.147,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.