Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-6028U-E1CNRT+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-6028U-E1CNRT+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SYS-6028U-E1CNRT+ Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28354865
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6028U-E1CNRT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.3, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Maximaler UDIMM Speicher
3000 GB
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
7
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
723 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
16400 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der SAS-Ports
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Realtek RTL8211E
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, Temperatur
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,55*
€ 2.897,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.419,50*
€ 2.879,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,44*
€ 2.785,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,69*
€ 2.724,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,44*
€ 2.660,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.