Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 130-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 130-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 130-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-13H1471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
12.5 mm
Höhe
1.3 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,719*
€ 0,949*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,831*
€ 1,101*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,843*
€ 1,113*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,879*
€ 1,169*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,885*
€ 1,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854578
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.