Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Phoenix Safe Co. DS2502K Safe 84 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27288311
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2502K
EAN/GTIN:
     5032548000506
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Fassungsvermögen
84 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
905 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 330 x 670 mm
Gewicht
129000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,00*
€ 842,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,89*
€ 791,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.