Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® FDI-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Störungsfrei | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Lieferumfang | Treiber enthalten | Ja |
Leistungen | Prozessorsockel | BGA 1168 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i5 |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 2.7 GHz |
| BIOS-Typ | EFI AMI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
| Audio-System | Realtek HD |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Mini PCI-Express-Slots | 2 |
| PCI Express Konfigurationen | 4x1, 2x4 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 5500 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 1 |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3L-SDRAM |
| Speicherspannung | 1.35 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | mSATA, Serial ATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der fünften Generation |
| Prozessor | i5-5200U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.7 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 3 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Prozessor Codename | Broadwell |
| Prozessor-Serien | Intel® Core™ i5-5200-Mobile-Serie |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm |
| Tiefe | 119 mm |
| Höhe | 30 mm |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |