Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. FS0442K Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27264569
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0442K
EAN/GTIN:
     5032548000445
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
905 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 330 x 670 mm
Gewicht
121000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,81*
€ 735,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,53*
€ 722,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,04*
€ 687,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,73*
€ 638,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0441K
ab € 421,18*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0443K
ab € 1.386,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.