Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60211 Klettverschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro VEL-EC60211 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60211 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27256714
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60211
EAN/GTIN:
     5030610602115
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
1 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,17* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,68*
Zubehör
Stanley
10-550
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.