Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60239 Klettverschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velcro VEL-EC60239 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60239 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60239 Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60239 Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5528
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60239
EAN/GTIN:
     5030610602399
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,18*
1 Tag
54
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,865*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,95*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 7,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
€ 10,93*
Zubehör
Stanley
10-199
€ 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.