Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K30 Klappleiter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Hailo K30 Klappleiter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27256568
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
Die Key-Features
Leichter geht's nicht
Klemmen Sie sich den Klapptritt einfach unter den Arm und nehmen Sie ihn mit, wenn Sie mal im Keller die Regale putzen müssen. Oder im Lager aufräumen. Oder in der Garage die Birne auswechseln. Dieser kleine Kerl mit den großen Stahlstufen wiegt gerade mal zwischen 3,3 und 4,6 kg. Den tragen Sie mit links! Dabei macht er mit seinem eleganten Design aus Aluminium überall eine gute Figur. Und weil er ganz flach zusammengeklappt werden kann, ist auch das Verstauen nach getaner Arbeit kein Problem! Dieser leichte Klapptritt kommt überall mit.

- Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
- Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
- 2 oder 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)

Weitere Produktvorteile
- Aluminium-Holme
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- Zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- Belastbar bis 150 kg

Eigenschaften
Stufen: 2
Arbeitshöhe: max. 225 cm
Gewicht: 3,3 kg
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl an Leiterstufen
2 Schritte
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
820 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
3300 g
Tiefe (max)
540 mm
Zusammengeklappte Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,78*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.