Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB 139L TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27222432
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 139L
EAN/GTIN:
     8057685308848
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1215 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
23 mm
Abstand zur Wand (min)
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.