Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Versandzettel Vorsicht zerbrechlich 39x118 mm leuchtrot 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Versandzettel Vorsicht zerbrechlich 39x118 mm leuchtrot 1000 St.
HERMA Versandzettel Vorsicht zerbrechlich 39x118 mm leuchtrot 1000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27213617
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6758
EAN/GTIN:
     4008705067584
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Mehrzwecketikett
  • Versandzettel, selbstklebend
    - Texte und Symbole entsprechen den Vorschriften für internationale Gefahrenzettel
    - Leuchtrotes Papier,schwarzer Aufdruck
    - Lösemittelfreier Haftkleber, permanent haftend
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
118 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Form
Rechteck
Beleuchtet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,45*
€ 44,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.