Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W
Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W
Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W
Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W
Nilfisk ATTIX 961-01 16A 230/1/50 EU Blau, Silber 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27159492
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302002900
EAN/GTIN:
     4005337125156
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
30000 g
Leistungen
Luftstrom
120 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
10 m
Geräuschpegel
67 dB
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Energie
Eingangsleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,45*
€ 1.260,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,40*
€ 1.244,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,74*
€ 1.188,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,42*
€ 1.157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,02*
€ 1.129,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.