Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-S555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-S555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless DS-S555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless DS-S555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27147435
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-S555-4X2
EAN/GTIN:
     735029303466
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die modulare Videowand-Standhalterung von Peerless-AV verfügt über eine Reihe von nützlichen Funktionen, die zusätzliche Werkzeuge und Geräte überflüssig machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Anwendung geschützt ist und professionell aussieht. Die werkzeuglose Feineinstellung von DS-S555-4X2 spart viel Zeit und ermöglicht Ihnen eine perfekte Display-Ausrichtung. Integriertes Kabelmanagement und Medienablagemöglichkeiten sorgen für eine sichere zentrale Basis zur Unterbringung Ihrer Komponenten und ein sauberes, aufgeräumtes Erscheinungsbild. Wenn Sie zusätzliche Stabilität benötigen, kann diese Halterung ohne zusätzliche Wand- oder Deckenträger an Betonkonstruktionen überall im Einzelhandel, im öffentlichen Personenverkehr oder an anderen stark frequentierten Standorten angebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1916 mm
Breite
4360 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
108000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2133 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
119500 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
363 kg
Anzahl der Display unterstützt
8
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.016,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.185,58*
€ 6.170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.148,58*
€ 6.126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.050,83*
€ 6.010,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.016,15*
€ 5.969,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.