Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SS575K Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SS575K Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless SS575K Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless SS575K Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27139433
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SS575K
EAN/GTIN:
     735029305361
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SmartMount® universale Kiosk-Ständer ist durch sein elegantes Aussehen und seine robuste Konstruktion ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen Ästhetik und Sicherheit ausschlaggebend sind. In Kombination mit Flachbildschirmen zwischen 32 "-75" wird es zu einer integrierten Multimedia-Plattform, die sich praktisch für jeden öffentlichen Veranstaltungsort eignet. Unter der Bildschirmhalterung gibt es Platz für einen Media Player und Überspannungsschutz, während das interne Kabelmanagementsystem die Kabel organisiert und verdeckt und so eine vollständige Lösung bietet, die für jede Anwendung ideal ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1172 mm
Breite
889 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
23800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1207 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
978 mm
Paketgewicht
29700 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
68.3 kg
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,99*
€ 546,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.