Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe Leuchtstofflampe 18 W G13 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093490
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88846425
EAN/GTIN:
     8711500888464
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Gewicht
68.9 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Lichtleistung
1150 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
63.9 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
309
Chromatizität Koordinate Y
323
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
360 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
88843325
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
88862425
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips
88860025
ab € 12,07*
Ähnlich
Philips
88873025
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.