Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-113 Sammelschiene 19,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-113 Sammelschiene 19,2 mm
Wago 788-113 Sammelschiene 19,2 mm
Artikel-Nr.:
     4981-011058
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaismodul
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
19.2 mm
Stromstärke
18 A
Typ
2P
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
154
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,52*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39975*
€ 0,52975*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,57*
2 Tage
984
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,38*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.