Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 51 W GX24q-5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27092897
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61022570
EAN/GTIN:
     8711500610225
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
182 mm
Gewicht
101 g
Leistungen
Lampenleistung
51 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-5
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
4300 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
51 W
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
434
Chromatizität Koordinate Y
397
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
56 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.