Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin energy-saving lamp 42 W GX24q-4 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27092896
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61008970
EAN/GTIN:
     8711500610089
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
145 mm
Gewicht
83 g
Leistungen
Lampenleistung
42 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
42 W
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.