Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 40100018 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 40100018 Montage-Kit
Rutenbeck 40100018 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27082028
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40100018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannbereich 16,5 bis 24,0 mm Ø, Zugentlastung max. 7,5 kN, für selbsttragende Luftkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
2840 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
102 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
53 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.