Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27081287
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89577300
EAN/GTIN:
     8727900895773
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UVSchutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Vorteile
- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale
- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe (Ra = 100)
- Netzspannungslampe, kein Transformator erforderlich
- Kompakte Konstruktion
- Sofortstart

Anwendung
- Für Allgemeinbeleuchtung von Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Museen und Ausstellungen
- Für den Einsatz in kleinen, dekorativen Leuchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T13
Lichtleistung
204 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lampenstrom
80 mA
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Bemessungsleistung
18 W
Energieverbrauch (1000 Stunden)
18 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Gewicht
3.3 g
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.