Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX Leuchtstofflampe 17,9 W Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX Leuchtstofflampe 17,9 W Kühles Tageslicht
Philips MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX Leuchtstofflampe 17,9 W Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27066051
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63527370
EAN/GTIN:
     8711500635273
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57.8 g
Leistungen
Lampenleistung
17.9 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
6500 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Chromatizität Koordinate X
313
Chromatizität Koordinate Y
337
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsstrom
0.23 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300487120
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.