Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Phoenix Contact 1051032:0019 selbstklebendes Etikett Weiß
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27064145
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1051032:0019
EAN/GTIN:
4017918512828
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 19, weiß, Breite: 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
1.27 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,714
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen