Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-656 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-656 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-656 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27062158
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
36.1 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.