Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 2042211 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 2042211 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Schneider Electric 2042211 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27057030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2042211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2-fach edelstahl
Rahmen 2-fach RIVA edelstahleffekt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
161.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.