Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T 4 Pin energy-saving lamp 24 W GX24q-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053761
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61125370
EAN/GTIN:
     8711500611253
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
64 g
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
24 W
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
300 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, Vorschaltgerät, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.