Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-T TOP 4 Pin Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053658
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88947870
EAN/GTIN:
     8711500889478
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126.7 mm
Durchmesser
41 mm
Gewicht
64 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
26 W
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Farbcode
840
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
335 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
30 kWh
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.