Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 61542840 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 61542840 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Philips 61542840 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27052060
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61542840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
4800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
385
Chromatizität Koordinate Y
380
Glühbirnenstrom (nominal)
525 mA
LLMF 2000 Std. eingestuft
95 %
LLMF 4000 Std. eingestuft
94 %
LLMF 6000 Std. eingestuft
93 %
LLMF 8000 Std. eingestuft
92 %
LSF vorheizen 4000h bewertet
99 %
LSF vorheizen 6000h bewertet
98 %
LSF vorheizen 8000h bewertet
97 %
LSF vorheizen 16000h bewertet
82 %
LSF vorheizen 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300295879
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.