Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBY8230 Sicherheitszeichen Beschilderung Sicherheitszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBY8230 Sicherheitszeichen Beschilderung Sicherheitszeichen
Schneider Electric ZBY8230 Sicherheitszeichen Beschilderung Sicherheitszeichen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051783
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY8230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
not aus schild
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
8 g
Technische Details
Produkttyp
Beschilderung Sicherheitszeichen
Symbol-Typ
NOT-HALT
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
EN/IEC 60204-1 REACh EN/ISO 13850: 2006
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,234*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,104*
€ 3,69376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,964*
€ 3,52716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,814*
€ 3,34866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.