Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL Mini Super 80 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051646
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71638527
EAN/GTIN:
     8711500716385
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
56 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
302.5 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
27 g
Leistungen
Lampenleistung
7.1 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
470 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
7.1 W
Beleuchtungseffizienz
59 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
5000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
10000 h
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
145 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71685927
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
71681127
ab € 4,30*
Ähnlich
Philips
70476427
ab € 4,69*
Ähnlich
Philips
71642227
ab € 4,29*
Ähnlich
Philips
70474027
ab € 5,46*
Ähnlich
Philips
89342027
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.