Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Philips MASTER TL-D Eco Leuchtstofflampe 32,2 W G13 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051644
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26464040
EAN/GTIN:
     8711500264640
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1213.6 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
138.4 g
Leistungen
Lampenleistung
32.2 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Lichtleistung
2850 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
32.2 W
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Farbcode
865
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
313
Chromatizität Koordinate Y
338
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
448 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
39 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.