Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 204100 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 204100 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Schneider Electric 204100 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051638
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     204100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1-fach FASHION Duro perlweiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Perleffekt
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
204104
ab € 0,79*
Ähnlich
Schneider Electric
204200
ab € 1,72*
Ähnlich
Schneider Electric
204204
ab € 1,29*
Ähnlich
Schneider Electric
204300
ab € 3,04*
Ähnlich
Schneider Electric
204304
ab € 2,98*
Ähnlich
Schneider Electric
204404
ab € 4,55*
Ähnlich
Schneider Electric
204504
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.