Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Philips MASTER PL-S 4 Pin energy-saving lamp 11,6 W 2G7 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050931
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26122970
EAN/GTIN:
     8711500261229
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
219.9 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
41 g
Leistungen
Lampenleistung
11.6 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
2G7
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
11.6 W
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
13000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
381
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
160 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.