Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT4S-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT4S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-49052928
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
384 mm
Breite
4.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2095*
€ 0,2595*
24 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2114*
€ 0,2614*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21567*
€ 0,26567*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2237*
€ 0,3103*
2 Tage
1736
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 259,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,92*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,07*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,11*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,45*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 461,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.