Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Zubehör Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Zubehör Netzwerk
Hager Zubehör Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050249
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UW41U
EAN/GTIN:
     3250616330061
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Schalterabdeckung
Einbausatz 1 feldig, für Feldverteiler Unterputz 650mm hoch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
UT90G
ab € 2,77*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,70*
Zubehör
Hager
UT90L
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.