Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 49,2 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046916
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63956155
EAN/GTIN:
     8711500639561
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1463.2 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
128.7 g
Leistungen
Lampenleistung
49.2 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
4900 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
49.2 W
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
255 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
54 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.