Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1207608 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1207608 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1207608 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     721-01409532
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207608
EAN/GTIN:
     4017918899332
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm 2 - 4,0 mm 2 Zugfedern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
33.59 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
10
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,33*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,04*
€ 8,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,35*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,12*
€ 8,46*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.