Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBY8330 selbstklebendes Etikett Kreis Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild, rund, gelb, Ø 90mm -Beschriftung EMERGENCY STOP
Schild, rund, gelb, Ø 90mm -Beschriftung EMERGENCY STOP
Schild, rund, gelb, Ø 90mm -Beschriftung EMERGENCY STOP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046436
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY8330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
Not Aus Taster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Kreis
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850: 2006
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,281*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,161*
€ 3,76159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,001*
€ 3,57119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.