Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000041287 Herst.-Nr.: 0805739:0021 EAN/GTIN: 4017918505189 |
| |
|
| | |
| Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, Breite: 4 mm Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4 mm | | Gewicht | 0.859 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 5,96* | € 8,44* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,186* | € 8,756* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,21* | € 8,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,2866* | € 8,8966* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,4612* | € 9,1312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,596* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|