Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM Silber Stahl
Phoenix Contact NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27042573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.