Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Rittal 2203.400 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27042128
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2203.400
EAN/GTIN:
     4028177490161
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Sorgt für eine geordnete Kabelführung. Rolle zum individuellen Abschneiden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.