Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Original Line Halogenlampe 85 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Original Line Halogenlampe 85 W G4
Osram Original Line Halogenlampe 85 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041754
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64196
EAN/GTIN:
     4050300016542
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Halogenlampe G4
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromversorgung - Eingang Spannung
24 V
Leistungen
Lampenleistung
85 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
350 h
Glühbirnengröße
P43t
Lichtleistung
1900 lm
Oberflächentyp
klar
Lichtstromstabilitätsfaktor
15 %
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
47 x 70 x 47 mm
Paketgewicht
31 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Gewicht
24.2 g
Höhe
92 mm
Breite
43 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.